Beli Mollar Mini Grinder di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Drill Type: Mini Drill
    • Drilling Diameter (mm): 3.2
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
    • Power (W): 135
  2. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  3. TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)
    Deskripsi:
    Fungsi : untuk menghaluskan serpihan besi yang tidak rata dengan fungsi meratakan Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  4. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  5. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  6. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  7. KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)
    Mulai

    Rp759.900

    KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 3
    • Input Voltage (V): 12
    • No Load Speed (rpm): 8000-30000
  8. TJAP MATA Electric Mini Die Grinder (Gerinda Lurus)
    Mulai

    Rp689.900

    TJAP MATA Electric Mini Die Grinder (Gerinda Lurus)
    atribut:
    • Power (W): 135
    • No Load Speed (rpm): 10000-32000
  9. TOTAL Gerinda Bor Mini
    Mulai

    Rp369.900

    TOTAL Gerinda Bor Mini
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Input Power (W): 130
  10. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp75.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  11. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  12. Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  13. BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    27%
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  14. K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    21%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp6.900

    K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Size (mm): 100x16
  15. BOSCH Gerinda Lurus
    Mulai

    Rp2.599.900

  16. TRUSCO Rubber-Mounted Grinding Wheel (Mata Tuner Batu)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    TRUSCO Rubber-Mounted Grinding Wheel (Mata Tuner Batu)
    Deskripsi:
    Good finished surface and gloss can be obtained. Ideal for polishing work of general steel materials (S45C, S55C), steel (SCM type, SUS type), aluminum type, copper type metal.
    atribut:
    • Finishing Material: AL203 Natural Rubber
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 30000
    • Purpose of Use: Optimum for polishing work of standard steel material (S45C, S55C), steel (SCM type, SUS type), aluminum type, copper type metal. Optimum for polishing work of molding die (plastic, press, rubber, aluminum, etc.). Optimum for burring during drilling.
    • Shaft Diameter x Shaft Length (mm): 3x30
    • Usage Tool: Micro Grinder
  17. Kenmaster Tool Box Plastic (Kotak Perkakas)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

  18. DCA Cordless Die Grinder
    Mulai

    Rp1.099.900

    DCA Cordless Die Grinder
    atribut:
    • Battery Power Input: 12V/1.5Ah x 2
    • Rated Speed (rpm): 5000-32000
    • Speed Shifting Gears (rpm): 1-2-3-4-5-6
    • Max. Grinding Wheel Diameter (mm): 10
    • Power Display: 3
Daftar Harga Mollar Mini Grinder Terbaru November 2026
KRISBOW Die Grinder Mini with Accessories (Mesin Gerinda Tuner)Rp459.900
RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)Rp379.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)Rp1.099.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp399.900
Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)Rp13.900
KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)Rp759.900
TJAP MATA Electric Mini Die Grinder (Gerinda Lurus)Rp689.900
TOTAL Gerinda Bor MiniRp369.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)